Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filzgleiter 17mm Filz weiß selbstkl.16 St./SB-Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-3000271013
Hersteller:
     HANSI-Siebert
Herst.-Nr.:
     521701
EAN/GTIN:
     4019398017015
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
selbstklebend · SB-verpackt Weitere technische Eigenschaften: · Befestigungsart: selbstklebend
Weitere Informationen:
Ø:
17 mm
Farbe:
weiß
Inhalt je SB-Karte:
16 St.
Material:
Filz
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, filzgleiter weiß 17 mm, filzgleiter, filzgleiter weiß, Sockelfußgleiter, Stuhlbeinnägel, Verstellfußgleiter
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,54*
€ 0,74*
1 Tag
21
1
€ 5,59*
ab € 0,45*
€ 0,90*
1 Tag
29
1
€ 6,95*
ab € 0,49*
€ 0,98*
3 Tage
21
1
€ 5,99*
ab € 0,49*
€ 0,98*
Lager 1736
29
1
€ 4,99*
ab € 0,93*
€ 1,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HANSI-Siebert
521703
ab € 0,45*
Ähnlich
HANSI-Siebert
522203
ab € 0,48*
Ähnlich
HANSI-Siebert
522201
ab € 0,45*
Ähnlich
HANSI-Siebert
522803
ab € 0,48*
Ähnlich
HANSI-Siebert
522801
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.