Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panik-Stift 120 FS SECURE 4-KT.9mm TS 65-71mm geteilter Vollstift OGRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000267143
Hersteller:
     OGRO Beschlagtechnik
Herst.-Nr.:
     90050059503
EAN/GTIN:
     4031588466915
Suchbegriffe:
Panikstift
panikstift ogro
mittig geteilt · Vierkant 9 mm · zum Einsatz an Fluchttüren nach DIN EN 179 · an Brandschutz- und Notausgangstüren dürfen nur geprüfte Beschläge verbaut werden. Darum ist immer der originale Vierkantstift vom Hersteller des Beschlages zu verwenden verwenden! Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: symmetrisch
Weitere Informationen:
Vierkant:
9 mm
für Türstärke:
65-71 mm
Stiftlänge LA (außen):
56,5 mm
Stiftlänge LI (innen):
56,5 mm
Typ:
geteilter Vollstift
Panik-Funktion:
AP
passend für:
Schlösser mit geteilter Nuss
Modell:
OGRO 120 FS-56 SECURE
Marke:
OGRO
Weitere Suchbegriffe: Antipanikstift, FH-Stift, FS-Stift, Vierkantstifte FS Türen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
10
1
€ 5,99*
ab € 11,71*
€ 16,40*
4 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 11,65*
€ 16,42*
2 Tage
10
1
€ 5,45*
ab € 11,89*
€ 16,65*
2 Tage
10
5
Frei Haus
ab € 11,91*
€ 16,86*
Lager 1736
10
1
€ 4,99*
ab € 12,47*
€ 17,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OGRO Beschlagtechnik
90050059508
ab € 11,71*
Ähnlich
OGRO Beschlagtechnik
90050059509
ab € 11,67*
Ähnlich
OGRO Beschlagtechnik
90050059501
ab € 11,65*
Ähnlich
OGRO Beschlagtechnik
90050059502
ab € 11,63*
Ähnlich
OGRO Beschlagtechnik
90050059504
ab € 11,66*
Ähnlich
OGRO Beschlagtechnik
90050059505
ab € 11,66*
Ähnlich
OGRO Beschlagtechnik
90050059506
ab € 11,70*
Ähnlich
OGRO Beschlagtechnik
90050059507
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.