| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3000264157 Herst.-Nr.: 74181 EAN/GTIN: 4005734741812 |
| | |
|
| | |
| schnell erhärtender Montagemörtel · bereits nach sehr kurzer Zeit werden sehr hohe Biegezug- und Druckfestigkeiten erreicht · korrosionshemmend, wasserdichtend · mit hoher Festigkeit · zum schnellen Montieren von Metallankern, Dübeln oder sonstigen Befestigungsmitteln in verschiedenen Untergründen · z. B. bei der Montage von Balkon- und Treppengeländern, Feuerleitern, Scharnieren, Garagentoren, Zaunpfosten, Schalttafeln und -kästen, Neonleuchten, Reklameschildern, Verblendungen, Dachrinnen · zum Verfüllen von Muffenzwischenräumen bei Abflußrohrleitungen · zum Befestigen von Mörtelankern bei hinterlüfteten Naturwerksteinfassaden · mit Prüfzeugnis · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 25 °C · Verarbeitungszeit: ca. 3 - 5 min · Lagerfähigkeit ca. 6 Monate Weitere technische Eigenschaften: · Verarbeitungstemperatur: + 5 bis + 25°C · Verarbeitungszeit: ca. 3 - 5min · Mischverhältnis: 1:3 Raumteile (Wasser/Mörtel) Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 kg | Gebinde: | Eimer | Marke: | SOPRO | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 16 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,40* | € 3,29* | | | | | 5 Tage | | | 16 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 2,58* | € 3,46* | | | | Lager 1736 | | | | 16 | | pro Kartonage | € 4,99* | ab € 2,76* | € 3,75* | | | | | | 5 Tage | | | 16 | | pro Kartonage | € 4,90* | ab € 2,78* | € 3,85* | | | | | 4 Tage | | | 16 | | pro Kartonage | € 8,90* | ab € 2,8951* | € 3,8851* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,76* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 16 Kartonagen ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|