Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3000257427 Herst.-Nr.: SPF210L EAN/GTIN: 5701953359645 |
| |
|
| | |
| können in Dachkonstruktionen verwendet werden · dienen zur Verankerung von Pfetten auf Trägern · Stahl feuerverzinkt · ETA-21/0482 Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 210 mm | Schenkelbreite: | 34,5 mm | Stärke: | 2 mm | Modell: | SPF210L | Anschlag: | links | Material: | Stahl | Marke: | SIMPSON STRONG TIE | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5132* | € 0,6432* | | | | | 13 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,5147* | € 0,6447* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,5479* | € 0,6687* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,5358* | € 0,6758* | | | | Lager 1736 | | | | 100 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,782* | € 0,9642* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 96,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|