Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sparrenpf.Ank.SPF SPF210R li.210x34,5x2mm SIMPSON STRONG TIE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF links SPF210L tzn 210 HP
SIMPSON Sparrenpfettenanker SPF links SPF210L tzn 210 HP
Artikel-Nr.:
     1498-3000257427
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     SPF210L
EAN/GTIN:
     5701953359645
Suchbegriffe:
Sparren-Pfettenanker
Sparrenpfetten-Anker
Sparrenpfettenanker
sparrenpfettenanker simpson strong ...
können in Dachkonstruktionen verwendet werden · dienen zur Verankerung von Pfetten auf Trägern · Stahl feuerverzinkt · ETA-21/0482Weitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
210 mm
Schenkelbreite:
34,5 mm
Stärke:
2 mm
Modell:
SPF210L
Anschlag:
links
Material:
Stahl
Marke:
SIMPSON STRONG TIE
Weitere Suchbegriffe: sparrenpfettenanker, Sparrenfettenanker
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
200
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5132*
€ 0,6532*
6 Tage
170
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,5147*
€ 0,6547*
3 Tage
416
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5158*
€ 0,6558*
6 Tage
200
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,5352*
€ 0,6872*
Lager 1498
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,67*
€ 0,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.