| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3000256019 Herst.-Nr.: 1377600 EAN/GTIN: 4033743137760 |
| |
|
| | |
| CO-Alarm X10.2 · 3V-Batteriebetrieb · Kohlenmonoxidmelder mit elektrochemischen Sensor und integrierter Batterie für 10 Jahre Betrieb · Testknopf zur Überprüfung der Funktionsbereitschaft · Alarmstufen: 50 ppm, 100 ppm, 300 ppm · BSI-zertifiziert gem. EN50291:2001 · Maße: ca. 118 x 71 x 40 mm · Farbe weiß · Alarmton: 85dBA. Lieferung in Einzelverpackung mit nicht-entnehmbarer Stromversorgung, Montagematerial u. Bedienungsanleitung Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Ausführung: | ohne Display | Sensortyp: | elektrochemisch | Höhe: | 71 mm | Montageart: | Wandmontage | Signallautstärke: | 85 dB/3m | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gasmelder, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid-Melder |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 24,65* | € 32,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,72* | € 35,13* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 24,86* | € 35,21* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 26,67* | € 35,30* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 27,75* | € 36,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|