| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3000255700 Herst.-Nr.: 5 080533 0 11007 EAN/GTIN: 4015471067984 |
| |
|
| | |
| für Holztüren · 2-teilig · mit verdrehsicherem Rahmenteil · Rollenlänge 75 mm · Rollen-Ø 15 mm · DIN links / rechts verwendbar Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Holztüren Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Oberfläche: | topzink | Rollen-Ø: | 15 mm | Belastungswert bis: | 40 kg | Rollenlänge: | 75 mm | Ausführung: | 2-teilig | Anschlagrichtung: | DIN links / rechts | Marke: | SIMONSWERK | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | € 6,90* | ab € 2,17* | € 2,75* | | | | | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 2,13* | € 2,87* | | | | | 7 Tage | | | 20 | | € 4,79* | ab € 2,28* | € 2,89* | | | | | 5 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 2,34* | € 2,97* | | | | Lager 1736 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 2,6132* | € 3,8342* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|