Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbeleinsatztresor P 3 S H320xB442xT350mm 38,8l BURG-WÄCHTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-3000253406
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     POINT-SAFE P 3 S
EAN/GTIN:
     4003482249505
Suchbegriffe:
Einsatz-Tresor
Einsatztresor
Innen-Tresor
Innentresor
einwandig · Tür doppelwandig · für Wand- und Bodenbefestigung vorgerichtet · 2 Rückwandbohrungen auf halber Höhe plus 2 Bodenbohrungen auf halber Tiefe · zum Einbau in Schränke, Schreibtische... · als Hoteltresor geeignet · passend für Aktenordner bzw. Laptop · Ausführliche Bedienungsanleitung beiliegend
Weitere Informationen:
Modell:
P 3 S
Außenhöhe:
320 mm
Außenbreite:
442 mm
Außentiefe:
350 mm
Innenhöhe:
310 mm
Innenbreite:
435 mm
Innentiefe:
288 mm
Gewicht:
20 kg
Ausführung:
Doppelbartschloss
Volumen:
38,8 l
Elektronisch:
nein
Marke:
BURG-WÄCHTER
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kleintresor, Möbeleinbautresor, Möbeleinsatztresor, Möbeltresor, möbeleinbautresor burgwächter, kleintresor, Einbruchschutztresor, Möbeleinsatztresore, Tresore
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,49*
€ 177,50*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 144,98*
€ 178,32*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 145,98*
€ 179,08*
Lager 1736
8
€ 4,99*
ab € 147,95*
€ 181,20*
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 149,21*
€ 182,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,20*
€ 215,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,65*
€ 198,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,28*
€ 194,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
PS 130 K
ab € 183,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.