Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profiltürdrückerlochteil 1300/2033 Alu.F1 ov.8mm gekr.EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000252773
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1300/2033/01
EAN/GTIN:
     4006632184466
Suchbegriffe:
Drückerrosette
Drückerlochteil
Profil-Tuergriff
Tuerdrueckerlochteil
für Rahmentüren · schräg, fest-drehbar auf ovaler Rosette mit Hochhaltefeder · Rosette: Stärke 14,5 mm · Höhe 75 mm · Breite 34 mm · unsichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Stift und Schrauben · DIN links / rechts Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 34mm · Drückerlänge: 135mm · Drückertiefe: 72mm · Stärke: 14,5mm · Anschlagrichtung: DIN links / rechts · Norm: DIN 1906 · Lagerung: fest-drehbar · Rosetten-Höhe: 75 mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Vierkant:
8 mm
Befestigungsart:
verdeckte Verschraubung
Form:
oval
Ausführung:
gekröpft
Farb-Nr.:
F1
Modell:
1300/2033
Marke:
EDI
Weitere Suchbegriffe: Tür-Schnalle, Türdrücker, Türgriff, Türklinke, Zimmertuer-Drueckerlochteil, drückerlochteil 8 mm alu, drückerrosette, drückerlochteil alu, Profiltürgrifflochteil, Profiltür-Lochteile, Profltürklinke, Rahmentür-Drückerlochteile, Rahmentürgrifflochteil, Rahmentürklinke
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 8,95*
€ 12,76*
5 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 9,07*
€ 12,82*
Lager 1736
25
1
€ 4,99*
ab € 9,12*
€ 12,90*
1 Tag
25
1
€ 5,50*
ab € 10,37*
€ 14,60*
1
€ 7,95*
ab € 10,11*
€ 14,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.