Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschildpaar 202KP/AP Alu.F1 BB HOPPE


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1736-3000252146
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3105879
EAN/GTIN:
     4012789385250
Suchbegriffe:
Drückergarnitur
Schmalrahmen-Drückergarnitur
Türdrückergarnitur
Zimmertür-Drückergarnitur
für Zimmertüren · Schilder sichtbar verschraubt · AP = mit Anschlagplatte
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
BB
Entfernung:
72 mm
Länge:
165 mm
Befestigungsart:
sichtbare Befestigung
Farbe:
F1
Marke:
HOPPE
Weitere Suchbegriffe: Bad-Kurzschild, Knopfkurzschild, Kurzschild, Zimmertür-Kurzschild, Zimmertürkurzschild, hoppe kurzschild bb, bad kurzschild, hoppe kurzschild, Drückergranitur, Knopfbeschlag, Kurzschilder, Türbeschlag, Wechselgarnitur, Zimmertürbeschlag
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
84
1
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 4,69*
Lager 1736
61
1
€ 4,99*
ab € 3,37*
€ 4,73*
2 Tage
61
1
€ 6,95*
ab € 3,63*
€ 5,06*
2 Tage
61
15
Frei Haus
ab € 3,62*
€ 5,17*
4 Tage
45
1
€ 5,99*
ab € 3,85*
€ 5,39*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,73*
€ 5,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 4,70*
€ 5,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3105895
ab € 3,21*
Ähnlich
Hoppe
3105941
ab € 9,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.