Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendeltürband VA Gr.30 L.100mm 22kg TS 25-30mm DENI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000215038
Hersteller:
     Niederhoff & Dellenbusch
Herst.-Nr.:
     3982 3010 80
EAN/GTIN:
     4016753140265
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband deni
pendeltürband
doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
30
Länge:
100 mm
Material:
Edelstahl
Belastungswert:
22 kg
Türstärke:
25-30 mm
Marke:
DENI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: pendeltürbänder deni, Bommerband, Bommerbänder, GGT-Pendeltürband, Glastürband, Glastürbeschlag, Glastürpendeltürbänder, Pendeltürbänder
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,48*
€ 63,81*
2 Tage
3
2
pro Stück
€ 5,59*
ab € 51,61*
€ 65,18*
2 Tage
4
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 54,14*
€ 66,66*
Lager 1736
4
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 53,79*
€ 67,23*
2 Tage
4
2
pro Stück
€ 5,45*
ab € 53,95*
€ 68,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,48*
€ 75,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 134,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.