Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriff NY 0810/US10 Alu.F8707/ 32-42mm Secustik®/VarioFit® Stand.HOPPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000203782
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     3755821
EAN/GTIN:
     4012789834284
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriff Secustik® geprüft nach RAL-RG 607/9 · erfüllt die Anforderungen nach AhS RAL-RG 607/13 · federnd gelagerte, drehbare Abdeckkappe · Kunststoff-Rosette mit Stütznocken · 7 mm Vollstift · 10 mm Längenvarianz (32-42 mm) · Seitenrastung mit positionsgenauer Raststellung · selbsttätige Verriegelung gegen unbefugtes Verschieben des Fensterbeschlages und Verdrehen des Vierkantstiftes von außen · inklusive Schrauben M5x45 mm und M5x50 mm Weitere technische Eigenschaften: · Grifflänge: 128mm · Nocken-Ø: 10mm · Lochabstand: 43mm · Sockelstärke: 16mm · Vierkant: 7mm
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F8707 / dunkelbraun
Stiftvorstand:
32-42 mm
Farb-Nr.:
F8707
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Typ:
Secustik® / VarioFit®
Sockelhöhe:
62 mm
Sockelbreite:
30 mm
Ausführung:
Standard
Rastung:
90 °
Modell:
New York 0810/US10
Prüfung:
RAL-GZ 607/9
Marke:
HOPPE
Weitere Suchbegriffe: Fensterbeschlag, Fenstergriffe, Fensterolive, Olive
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
54
1
€ 4,95*
ab € 1,98*
€ 3,11*
Lager 1736
54
1
€ 4,99*
ab € 2,13*
€ 3,12*
4 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 2,30*
€ 3,45*
6 Tage
54
1
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 3,47*
2 Tage
54
1
€ 7,99*
ab € 2,43*
€ 3,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3748612
ab € 2,09*
Ähnlich
Hoppe
3755732
ab € 2,43*
Ähnlich
Hoppe
3755927
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.