Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenträger ETA-10/0210 71x100x200x60mm TZN m.Betonanker a.Riffelstahl GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000200702
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     214234
EAN/GTIN:
     4004338214234
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
gah u-pfostenträger
mit Betonanker · aus Riffelstahl · Material: Stahl roh · Oberfläche: feuerverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: feuerverzinkt · Maß c: 200mm · Maß d: 60mm · Material: Stahl roh · Maß a: 71mm · Maß b: 100mm
Weitere Informationen:
Gabelweite:
71 mm
Ausführung:
mit Betonanker aus Riffelstahl
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche u, pfostenlasche, Pfosten, U-Pfostenträger
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
16
€ 4,99*
ab € 2,66*
€ 4,09*
4 Tage
12
€ 5,99*
ab € 3,53*
€ 5,38*
6 Tage
16
€ 5,99*
ab € 3,59*
€ 5,40*
5 Tage
unbekannt
€ 7,50*
ab € 3,67*
€ 5,46*
2 Tage
16
€ 7,99*
ab € 4,25*
€ 6,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.