Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profilrolle Band-L.100mm STA blk Stift-Ø 8mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-3000200634
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     414870
EAN/GTIN:
     4004338414870
Suchbegriffe:
Anschweissband
Anschweissrolle
Profilrollen
gah anschweißbänder
zweiteilig · Material: Stahl roh zum Anschweißen Weitere technische Eigenschaften: · Maß a Ø: 14mm · Maß d: 100mm · Ausführung: zum Anschweißen · Maß b: 16mm · Maß c Ø: 8mm
Weitere Informationen:
Bandlänge:
100 mm
Rollen-Ø:
14 mm
Stift-Ø:
8 mm
Material:
Stahl blank
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: anschweißband, Anschweißrollen, KO-Band, Konstruktionsbänder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1736
72
24
€ 4,99*
ab € 1,29*
€ 1,76*
3 Tage
54
24
€ 5,99*
ab € 1,40*
€ 1,87*
2 Tage
51
24
€ 5,59*
ab € 1,41*
€ 1,88*
5 Tage
unbekannt
24
€ 7,50*
ab € 1,71*
€ 2,28*
1 Tag
35
20
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 42,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.