Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1736-3000200575 Herst.-Nr.: 411374 EAN/GTIN: 4004338411374 |
| |
|
| | |
| Stahl roh Weitere technische Eigenschaften: · Maß c: 40mm · Maß d: 5mm · Maß a: 13mm · Maß b: 80mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | roh | Material: | Stahl | Marke: | GAH |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschweißbänder, Torband |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 1,08* | € 1,47* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 1,09* | € 1,49* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 1,11* | € 1,51* | | | | Lager 1736 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 1,15* | € 1,58* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,38* | € 2,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1736 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1736 | | Versand: Lager 1736 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 4,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|