Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelverb.90x90x40mm Anz.Löcher4/16 S.3mm ETA-08/165 GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000200334
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     330408
EAN/GTIN:
     4004338330408
Suchbegriffe:
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinkt · Winkel 90 ° Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: sendzimirverzinkt · Maß c: 40mm · Maß a: 90mm · Maß b: 90mm
Weitere Informationen:
Schenkellänge:
90 x 90 mm
Schenkelbreite:
40 mm
Stärke:
3 mm
Anzahl Löcher:
4 / 16
Loch-Ø:
11 / 5 mm
Material:
Stahl
Ausführung:
gleichschenklig
Zulassung:
ETA-08/165
Winkel:
90 °
Marke:
GAH
Weitere Suchbegriffe: winkel ohne rippe 90x90, exzenterbeschlag, Verbinderwinkel, Winkelverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 7,50*
ab € 0,51*
€ 0,70*
Lager 1736
350
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,52*
€ 0,73*
1 Tag
245
50
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,58*
€ 0,78*
5 Tage
350
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,84*
3 Tage
262
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alberts Deutschland
330200
ab € 0,143*
Ähnlich
Alberts Deutschland
330309
ab € 0,25*
Ähnlich
Alberts Deutschland
330255
ab € 0,16*
Ähnlich
GAH ALBERTS
330156
ab € 13,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.