Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profiltürgarnitur Kronos 1300/0035 VA EST PZ EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000200033
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     1300/0035/00
EAN/GTIN:
     4006632190115
Suchbegriffe:
Profiltürbeschlag
Profiltür-Drückergarnituren
Rahmentürbeschlag
Rahmentür-Drückergarnituren
Drückergarnitur für Rahmentüren · Entfernung 92 mm · Vierkant 8 mm · PZ-gelocht · Drücker fest-drehbar gelagert · innen mit Hochhaltefeder · Clipschildtechnik auf Druckgussunterkonstruktion · Stärke 10 mm · Höhe 245 mm · Breite 36 mm · Verschraubung von innen nach außen · unsichtbar verschraubt · DIN links / rechts · Lieferung ohne Stift und Schrauben Weitere technische Eigenschaften: · Ergänzung: Lieferung ohne Stift und Schrauben · Zylinderabdeckung: ohne ZA · Norm: DIN 1906 · Lagerung: fest/drehbar
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
matt
Lochung:
PZ
Breite:
36 mm
Länge:
245 mm
Schildstärke:
10 mm
Form:
abgerundet
Ausführung:
Drückergarnitur
Anschlagrichtung:
DIN links / rechts
Farb-Nr.:
EST
Modell:
Kronos 1300/0035
Entfernung:
92 mm
Vierkant:
8 mm
Marke:
EDI
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,99*
ab € 47,32*
€ 61,70*
Lager 1736
6
€ 4,99*
ab € 46,80*
€ 61,74*
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 51,34*
€ 66,68*
1 Tag
6
€ 7,99*
ab € 52,14*
€ 66,68*
1 Tag
6
€ 5,50*
ab € 53,01*
€ 67,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,74*
€ 73,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,80*
€ 55,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Erich Dieckmann
1300/2035/00
ab € 50,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.