Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselrosette 1393/0003 Alu.F1 Schildst.7mm PZ ov.EDI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-3000200014
Hersteller:
     Erich Dieckmann
Herst.-Nr.:
     3393/0000/01
EAN/GTIN:
     4006632269170
Suchbegriffe:
Schluessel-Rosette
Schlüsselrosette
schlüssel-rosetten pz
schlüssel rosette
für Rahmentüren · PZ-gelocht · oval · gestanzt · Schraublochabstand 50 mm · Stärke 8 mm · Höhe 66 mm · Breite 28 mm · sichtbare Verschraubung · Lieferung ohne Schrauben Weitere technische Eigenschaften: · Zylinderabdeckung: ohne ZA · Farb-Nr.: F1
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Oberfläche:
F1 / naturfarbig
Lochung:
PZ
Schildstärke:
8 mm
Breite:
28 mm
Befestigungssystem:
sichtbare Verschraubung
Form:
oval
Ausführung:
Schlüsselrosette
Nockenabstand:
50 mm
Höhe:
66 mm
Modell:
3393/0000
Marke:
EDI
Weitere Suchbegriffe: schluessel-rosette alu, Profiltür-Schlüsselrosetten, Rahmentür-Schlüssel-Rosetten, Rosetten, Rosettenpaar
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
1
€ 5,99*
ab € 1,58*
€ 2,63*
Lager 1736
200
1
€ 4,99*
ab € 1,64*
€ 2,65*
1 Tag
200
30
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,72*
1 Tag
200
1
€ 7,99*
ab € 1,84*
€ 2,93*
5 Tage
200
1
€ 5,99*
ab € 1,85*
€ 2,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Erich Dieckmann
3392/0000/01
ab € 1,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.