Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromdüse Draht-Ø 0,6mm M 6 L.25mm CuCrZr A.BINZEL


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-1204740706
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     140.0855
EAN/GTIN:
     4036584070111
Suchbegriffe:
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
stromdüse m6x25 cucrzr
M6 x 25 mm · für MB GRIP 15 AK / MB EVO PRO 15 / ABIMIG AT 155 LW Weitere technische Eigenschaften: · passend für: für MB GRIP 15 AK/MB EVO PRO 15/ABIMIG AT 155 LW
Weitere Informationen:
Ausführung:
CuCrZr
Draht-Ø:
0,6 mm
Länge:
25 mm
Gewinde:
M 6
Marke:
A.BINZEL
Weitere Suchbegriffe: kontaktrohr m6, binzel kontaktrohr, Kontaktdüsen, Kontaktspitzen, Stromdüsen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 0,47*
€ 0,70*
1 Tag
70
10
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 0,63*
€ 0,92*
3 Tage
52
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,65*
€ 0,93*
24 Tage
nicht lagernd
90
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,94*
Lager 1736
70
10
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 0,88*
€ 1,31*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 1,30*
€ 1,55
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 1,13*
€ 1,34
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 1,09*
€ 1,30
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,88* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 13,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.