Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramische Gasdüse Stand.D.11mm L.47mm Einsatzgröße 7 A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-1204740533
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     701.0110
EAN/GTIN:
     4036584050137
Suchbegriffe:
Keramische Gasdüse
WIG-Gasdüse
binzel keramische gasdüse
keramische gasdüse
für ABITIG GRIP 17 / ABITIG GRIP 18 / ABITIG GRIP 26
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Ø:
11 mm
Einsatzgröße:
7
Länge:
47 mm
passend für:
ABITIG 17/18/26
Marke:
A.BINZEL
Weitere Suchbegriffe: Gasdüse, Keramik, Keramische Gasdüsen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
160
140
Frei Haus
ab € 0,4149*
€ 0,5455*
7 Tage
22
10
€ 5,50*
ab € 0,37*
€ 0,57*
3 Tage
57
10
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,57*
2 Tage
160
10
€ 6,95*
ab € 0,4133*
€ 0,6133*
Lager 1736
150
10
€ 4,99*
ab € 0,57*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.