Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrodenhalter Modell KURT HAUFE® DE2200 200 A A.BINZEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-1000152590
Hersteller:
     ABICOR BINZEL
Herst.-Nr.:
     512.D060
EAN/GTIN:
     4036584032461
Suchbegriffe:
Druckfedern
Elektrodenhalter
elektrodenhalter 200a
elektrodenhalter
entsprechend DIN EN 60974-11 · Typ B · made in Germany
Weitere Informationen:
Modell:
DE 2200
Stromstärke:
200 A
Marke:
A.BINZEL
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: binzel elektrodenhalter, E-Halter, Elektrodenklemme, Stabelektrodenhalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 7,37*
€ 10,97*
1 Tag
40
1
€ 5,50*
ab € 9,86*
€ 13,98*
3 Tage
30
1
€ 5,99*
ab € 9,79*
€ 14,03*
1 Tag
40
6
Frei Haus
ab € 9,85*
€ 14,07*
Lager 1736
40
1
€ 4,99*
ab € 10,79*
€ 15,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABICOR BINZEL
512.D070
ab € 10,20*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
512.D080
ab € 10,92*
Ähnlich
ABICOR BINZEL
512.D090
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.