Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzspiegel L80xB70xH1mm f.Handschweißspiegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-1000152535
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5313
EAN/GTIN:
     4260060253136
Suchbegriffe:
Handschweißspiegel
Magnet Schweiß Spiegel
Magnetschweißspiegel
Schweißspiegel
Weitere technische Eigenschaften: · passend für: Handschweißspiegel
Weitere Informationen:
Breite:
70 mm
Länge:
80 mm
Höhe:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: handschweißspiegel, Ersatzglas, Ersatzschweißspiegel, Glas
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
228
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 1,06*
€ 1,47*
3 Tage
285
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,22*
€ 1,70*
4 Tage
380
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,2476*
€ 1,7476*
5 Tage
380
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,26*
€ 1,75*
Lager 1736
380
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,37*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
5312
ab € 2,74*
Sonstiges
k.A.
5311
ab € 7,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.