Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polschweißzwinge 400 A 160mm m.Flügelmutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1736-1000152520
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5161
EAN/GTIN:
     4260060251613
Suchbegriffe:
Pol-Schraubzwingen
Polschraubzwingen
Polschweißzwingen
polschweißzwinge 400 a mit flügelsc...
aus Temperguss · mit Flügelmutter · mit Kabelentlastung
Weitere Informationen:
Stromstärke:
400 A
Spannweite:
160 mm
Ausladung:
78 mm
Ausführung:
mit Flügelmutter
Weitere Suchbegriffe: Masse, Minuspol, Schweißzwingen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,23*
€ 10,16*
3 Tage
61
1
pro Stück
€ 5,59*
ab € 7,34*
€ 10,21*
5 Tage
101
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,04*
€ 11,18*
4 Tage
78
1
pro Stück
€ 8,90*
ab € 8,072*
€ 11,192*
Lager 1736
78
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 8,07*
€ 11,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
5162
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.