Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlnagel D.3,5xL.60mm STA geh.metallisiert BÄR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1736-1000122126
Hersteller:
     Schürmann & Hilleke
Herst.-Nr.:
     56 09
EAN/GTIN:
     4015593000562
Suchbegriffe:
Scheibenkopfnagel
Stahlnagel
stahlnagel 3,5 x 60
stahlnagel
mit Scheibenkopf · mit unterbrochener Längsriffelung · Stahl gehärtet · metallisiert Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: metallisiert · Material: Stahl gehärtet
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Marke:
BÄR
Ausführung:
mit Scheibenkopf
Ø:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: stahlnägel 2,8 mm x 60 mm, Drahtstift, Nägel, Stahlnägel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1750
1250
Frei Haus
ab € 0,0433*
€ 0,0547*
2 Tage
1750
250
€ 5,50*
ab € 0,0434*
€ 0,0611*
4 Tage
1312
250
€ 5,99*
ab € 0,0434*
€ 0,0611*
6 Tage
1750
250
€ 5,99*
ab € 0,0501*
€ 0,0698*
Lager 1736
1750
250
€ 4,99*
ab € 0,0538*
€ 0,0756*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0688*
€ 0,08187
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0666*
€ 0,07925
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0659*
€ 0,07842
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 18,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
57 06
ab € 0,0508*
Ähnlich
Schürmann & Hilleke
58 06
ab € 0,0638*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.