Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss DIN 1480 M12 L.238-318mm m.Hak.u.Öse ZN


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-1000120412
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     4000012V
EAN/GTIN:
     4251063415720
Suchbegriffe:
DIN 1480 RH
Spannschloss DIN 1480 RH
Spannschlossmutter DIN 1480 RH
din 1480 rh
mit Haken und Öse · Stahl 37 · galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde:
M12
Augenweite:
16 mm
Hakenöffnung:
15,5 mm
Länge ohne Haken und Öse:
125 mm
Länge:
238 - 318 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
mit Haken und Öse
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss, Spannschlösser
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
157
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,90*
€ 2,59*
1 Tag
147
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,92*
€ 2,60*
7 Tage
210
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,64*
4 Tage
210
10
pro Box
€ 8,90*
ab € 2,02*
€ 2,73*
Lager 1736
210
10
pro Box
€ 4,99*
ab € 2,03*
€ 2,80*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,80*
€ 3,33
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,49*
€ 2,96
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,36*
€ 2,81
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,03* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 28,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
4000010V
ab € 1,48*
Ähnlich
Kleinsorge
4000014V
ab € 2,57*
Ähnlich
Kleinsorge
4000016V
ab € 3,35*
Ähnlich
Kleinsorge
4000020V
ab € 6,07*
Ähnlich
Kleinsorge
4000006V
ab € 0,72*
Ähnlich
Kleinsorge
4000008V
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.