Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannschloss DIN 1480 M10 L.213-298mm m.Hak.u.Öse ZN


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-1000120410
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     4000010V
EAN/GTIN:
     4251063415713
Suchbegriffe:
DIN 1480 RH
Spannschloss DIN 1480 RH
Spannschlossmutter DIN 1480 RH
din 1480 rh
mit Haken und Öse · Stahl 37 · galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
Augenweite:
14 mm
Hakenöffnung:
13,5 mm
Länge ohne Haken und Öse:
125 mm
Länge:
213 - 298 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
mit Haken und Öse
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss, Spannschlösser
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
270
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,54*
€ 2,12*
7 Tage
360
10
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,48*
€ 2,14*
4 Tage
360
10
pro Box
€ 8,90*
ab € 1,57*
€ 2,16*
Lager 1736
360
10
pro Box
€ 4,99*
ab € 1,59*
€ 2,22*
12 Tage
370
10
pro Box
€ 5,50*
ab € 1,60*
€ 2,26*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,22*
€ 2,64
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,13*
€ 2,53
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Box
ab 100 Boxen
€ 1,97*
€ 2,34
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,88*
€ 2,24
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,59*
€ 1,89
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 22,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
4000012V
ab € 1,88*
Ähnlich
Kleinsorge
4000014V
ab € 2,57*
Ähnlich
Kleinsorge
4000016V
ab € 3,35*
Ähnlich
Kleinsorge
4000020V
ab € 6,07*
Ähnlich
Kleinsorge
4000006V
ab € 0,72*
Ähnlich
Kleinsorge
4000008V
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.