Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karab.h.DIN 5299,Form C L.50mm Drahtstärke 5mm Trgf.100kg ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1736-1000120180
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     3000505V
EAN/GTIN:
     4251063407527
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
(ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Drahtstärke:
5 mm
Augenweite:
8 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
SM-Draht
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner, Haken, Kette
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8400
100
€ 5,99*
ab € 0,1298*
€ 0,1816*
4 Tage
11200
100
€ 8,90*
ab € 0,1423*
€ 0,2013*
1 Tag
7840
100
€ 5,59*
ab € 0,1459*
€ 0,2049*
7 Tage
11200
100
€ 5,99*
ab € 0,1498*
€ 0,2134*
Lager 1736
11200
100
€ 4,99*
ab € 0,1665*
€ 0,2291*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1736
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2278*
€ 0,27108
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2065*
€ 0,24574
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1965*
€ 0,23384
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1736
Versand: Lager 1736
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 4,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1736
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
963545
ab € 0,4845*
Zubehör
k.A.
7001986
ab € 6,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.