Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsorge 3000505V Karabinerhaken DIN 5299, Form C Länge 50 mm Drahtstärke 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinsorge 3000505V Karabinerhaken DIN 5299, Form C Länge 50 mm Drahtstärke 5 mm
Kleinsorge 3000505V Karabinerhaken DIN 5299, Form C Länge 50 mm Drahtstärke 5 mm
Kleinsorge 3000505V Karabinerhaken DIN 5299, Form C Länge 50 mm Drahtstärke 5 mm
Kleinsorge 3000505V Karabinerhaken DIN 5299, Form C Länge 50 mm Drahtstärke 5 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237620
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     3000505V
EAN/GTIN:
     4251063407527
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Karab.h.DIN 5299,Form C L.50mm Drahtstärke 5mm Trgf.100kg ZN (ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt Hinweis: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten eingesetzt werden!
Weitere Informationen:
eClassID:
23120201
HerstellerNr:
3000505V
Werksnummer:
1000120180
Länge netto mm:
50,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
5,00
Gewicht netto Kg:
0,015000
Gewicht brutto Kg:
0,015000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 50 mm Drahtstärke 5 mm
Norm:
DIN 5299, Form C
Produktart:
Karabinerhaken
Ausfuehrung:
galvanisch verzinkt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6900
100
€ 5,99*
ab € 0,1298*
€ 0,1806*
4 Tage
9000
100
€ 8,90*
ab € 0,14335*
€ 0,19935*
Lager 1955
9300
100
€ 5,99*
ab € 0,1653*
€ 0,2253*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1493*
€ 0,2255*
1 Tag
9300
400
Frei Haus
ab € 0,1749*
€ 0,2354*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2253*
€ 0,26811
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2053*
€ 0,24431
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1953*
€ 0,23241
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1653*
€ 0,19671
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 22,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
963545
ab € 0,4662*
Zubehör
k.A.
7001986
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.