Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ExpertCenter E16 E1600WKAT-N4128X AIO Intel Celeron N4500 39,62cm 15,6Zoll HD 4GB DDR4 128GB SSD W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-N4128X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-...
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-N4128X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-...
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-N4128X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-...
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-N4128X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-...
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-N4128X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-...
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-N4128X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-...
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-N4128X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-...
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-N4128X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-...
ASUS ExpertCenter E1 AiO E1600WKAT-N4128X Intel® Celeron® N N4500 39,6 cm (15.6") 1366 x 768 Pixel Touchscreen All-in-One tablet PC 4 GB DDR4-SDRAM 128 GB SSD Windows 11 Pro Wi-...
Artikel-Nr.:
     173-46483048
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90PT0391-M00EK0
EAN/GTIN:
     4711387314845
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Asus Tablet

Artikelbezeichnung:

ASUS ExpertCenter E16 E1600WKAT-N4128X AIO Intel Celeron N4500 39,62cm 15,6Zoll HD 4GB DDR4 128GB SSD W11P

Artikelbeschreibung:

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 390,30*
€ 447,38*
Lager 173
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 405,75*
€ 463,19*
28 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 417,02*
€ 477,04*
€ 6,78*
ab € 435,23*
€ 493,25*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,19*
€ 551,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,12*
€ 543,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,66*
€ 523,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,06*
€ 510,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,75*
€ 482,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.