| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1152613 Herst.-Nr.: 1465 EAN/GTIN: 4250273414653 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | FANTEC QB-X8US3R - Festplatten-Array - 8 Schächte (SATA-300) - Serial ATA-300, SuperSpeed USB 3.0 (extern) | Gruppe | Storage-Gehäuse und RAID-Arrays | Hersteller | FANTEC | Hersteller Art. Nr. | 1465 | Modell | QB-X8US3R | EAN/UPC | 4250273414653 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | FANTEC QB-X8US3R - Festplatten-Array | Gerätetyp | Festplatten-Array | Schnittstelle | Serial ATA-300, SuperSpeed USB 3.0 | Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 0 (installiert) / 8 (Max) | Unterstützte Laufwerke | Serial ATA-300 | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 15.5 cm x 25.3 cm x 35.2 cm | Gewicht | 5 kg | Massenspeicher-Controller | RAID (Serial ATA-300) - RAID 0, 5, 10, 50, BIG | Festplatte | Keine | Stromversorgung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Festplatten-Array | Breite | 15.5 cm | Tiefe | 25.3 cm | Höhe | 35.2 cm | Gewicht | 5 kg | Farbe | Schwarz | | | Gehäuse (Chassis) | | Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 0 | Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module | 8 | Unterstützte Laufwerke | Serial ATA-300 | | | Massenspeicher | | Externe Schnittstelle für HDD-Array | Serial ATA-300, SuperSpeed USB 3.0 | | | Massenspeicher-Controller | | Typ | RAID | Controller-Schnittstellentyp | Serial ATA-300 | Datenübertragungsrate | 300 MBps | RAID Level | RAID 0, RAID 5, RAID 10, RAID 50, BIG | | | Festplatte | | Typ | Keine | | | Erweiterung / Konnektivität | | Erweiterungseinschübe | 8 (gesamt)/ 8 (frei) x intern - 8.9 cm (3.5") | Schnittstellen | 1 x SuperSpeed USB 3.0 1 x eSATA-300 - 7-Pin SATA extern | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel 1 x eSATA-Kabel | Produktzertifizierungen | Plug and Play | | | Stromversorgung | | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | Gestellte Leistung | 160 Watt | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 6,4 kg | Gerätetyp: | Festplatten-Array | Breite: | 15.5 cm | Tiefe: | 25.3 cm | Höhe: | 35.2 cm | Farbe: | Schwarz | Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module: | 0 | Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module: | 8 | Unterstützte Laufwerke: | Serial ATA-300 | Externe Schnittstelle für HDD-Array: | Serial ATA-300, SuperSpeed USB 3.0 | Typ: | RAID | Controller-Schnittstellentyp: | Serial ATA-300 | Datenübertragungsrate: | 300 MBps | RAID Level: | RAID 0, RAID 5, RAID 10, RAID 50, BIG | Erweiterungseinschübe: | 8 (gesamt)/ 8 (frei) x intern - 8.9 cm (3.5") | Schnittstellen: | 1 x SuperSpeed USB 3.0 , 1 x eSATA-300 - 7-Pin SATA extern | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-Kabel , 1 x eSATA-Kabel | Produktzertifizierungen: | Plug and Play | Stromversorgungsgerät: | Stromversorgung - intern | Erforderliche Netzspannung: | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) | Gestellte Leistung: | 160 Watt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, Internes SSD, Internes Solid State Drive, festplatten gehäuse usb 3.0 sata, array (festplatten), externe festplattengehäuse sata, fantec, 1465, qbx8us3r, sata, x8us3r, esata, raid, schwarz, festplattenarray, schächte, sata300, 3gb/s, extern, schchte, 3gbs, festplatten, array, 8bay, 0/5/10/50/big, externs, gehaeuse, traegerloser, wechselrahmen, luefter, 051050big, 8x889cm |
| | |
| |