Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar, Rad-durchmesser 150 mm, Tr


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582443202
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00030615
EAN/GTIN:
     4031582443202
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Lenkrolle, zentral total- und zentral richtungsfeststellbar, tragendes Gehäuse aus Stahlblech, Präzisionskugellager als Schwenk- und Radlager, Gehäuseverkleidung aus Kunststoff, Zapfen mit Schaltnocken für Profilstangen. Radkörper aus Polyamid, elektrisch leitfähig, Lauffläche aus gespritztem Polyurethan, mit Fadenschutz, Präzisionskugellager, abgedichtet Hinweis: TÜV Süd zertifiziertes Produkt.Bei waschbaren Rollen muss der Bettenhersteller für die Abdichtung im Bereich der Befestigung sorgen.

Technische Daten - TENTE Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar:

  • Rad-durchmesser 150 mm
  • Radbreite 32 mm
  • Zapfen-durchmesser 28 mm
  • Rollenbreite 62 mm
  • Zapfenlänge 96 mm
  • Ausladung 40 mm
  • Bauhöhe 183 mm
  • Tragfähigkeit 150 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 300 kg
- TENTE Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar 2044XSX150R26-28D45 RAL 9002 4xM8:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
150 mm
Radbreite:
32 mm
Zapfen-durchmesser:
28 mm
Zapfenlänge:
96 mm
Ausladung:
40 mm
Störkreis-durchmesser:
230 mm
Bauhöhe:
183 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Tragfähigkeit (statisch):
300 kg
Temperaturbereich:
- 30 / + 80 gradc
Norm:
EN 12531 (load capacity)
Eigengewicht:
1.09 kg
Rollenbreite:
62 mm
Störkreisradius:
115 mm
Härte der Lauffläche:
D 42 Shore
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Tragrolle, lenkrolle mit feststeller tente 150kg, polyurethan reifen, tente polyurethan-reifen, Lenkrollen, zentral-, total-, richtungsfeststellbar, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 73,12*
€ 93,25*
7 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 162,28*
€ 198,94*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 93,25*
€ 110,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 91,51*
€ 108,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,73*
€ 104,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 84,76*
€ 100,86
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 73,12*
€ 87,01
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 73,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00030608
ab € 70,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.