Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rad-durchmesser 125 mm, Tragfähigkeit 130 kg,


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582369205
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00770445
EAN/GTIN:
     4031582369205
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse aus Polyamid, Schwenklager mit Präzisionskugellager, Anschraubloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller:

  • Rad-durchmesser 125 mm
  • Radbreite 20 mm
  • Rollenbreite 82 mm
  • Rückenloch 11 mm
  • Dom-durchmesser 52 mm
  • Ausladung 40 mm
  • Bauhöhe 143 mm
  • Tragfähigkeit 130 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 260 kg
- TENTE Lenkrollen mit Totalfeststeller 5947UAP125P30-11 RAL9002:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
125 mm
Radbreite:
20 mm
Rückenloch:
11 mm
Ausladung:
40 mm
Störkreis-durchmesser:
258 mm
Bauhöhe:
143 mm
Tragfähigkeit:
130 kg
Tragfähigkeit (statisch):
260 kg
Temperaturbereich:
- 10 / + 40 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.884 kg
Rollenbreite:
82 mm
Dom-durchmesser:
52 mm
Störkreisradius:
129 mm
Härte der Lauffläche:
A 92 Shore
Weitere Suchbegriffe: Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, Tragrolle, lenkrolle mit feststeller polyamid 125mm, polyurethan reifen, tente polyurethan-reifen, Lenkrollen mit Totalfeststeller, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 51,26*
€ 66,00*
7 Tage
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,96*
€ 140,46*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,00*
€ 78,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 64,88*
€ 77,21
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,78*
€ 73,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,63*
€ 70,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 51,26*
€ 61,00
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 51,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00770090
ab € 40,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.