Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen, Rad-durchmesser 50 mm, Tragfähigkeit 70 kg, Bauhöhe 69 mm, 2970PJ


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     172-4031582302684
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00030309
EAN/GTIN:
     4031582302684
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Tragrolle
lenkrolle tente 50mm
Lenkrolle, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen:

  • Rad-durchmesser 50 mm
  • Radbreite 19 mm
  • Rückenloch 11 mm
  • Ausladung 25 mm
  • Bauhöhe 69 mm
  • Tragfähigkeit 70 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 140 kg
- TENTE Lenkrollen 2970PJO050P30-11:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
50 mm
Radbreite:
19 mm
Rückenloch:
11 mm
Ausladung:
25 mm
Störkreis-durchmesser:
106 mm
Bauhöhe:
69 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Tragfähigkeit (statisch):
140 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.19 kg
Störkreisradius:
53 mm
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
Weitere Suchbegriffe: lenkrollen 50 mm, lenkrolle, Lenkrollen, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 172
unbekannt
pro Paket
€ 7,50*
ab € 7,04*
€ 9,94*
6 Tage
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,76*
€ 22,99*
Preise: Lager 172
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,94*
€ 11,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,76*
€ 10,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,04*
€ 8,38
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 7,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 172
Versand: Lager 172
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 200,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 172
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00031646
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.