Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrollen mit Radfeststeller, Rad-durchmesser 50 mm, Tragfähigkeit 70 kg, Bau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto
Produktfoto
Artikel-Nr.:
     C172-4031582302806
Hersteller:
     Tente
Herst.-Nr.:
     00031646
EAN/GTIN:
     4031582302806
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Bürostuhlrolle
Stuhlrolle
Tragrolle
Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager

Technische Daten - TENTE Lenkrollen mit Radfeststeller:

  • Rad-durchmesser 50 mm
  • Radbreite 19 mm
  • Rückenloch 11 mm
  • Ausladung 25 mm
  • Bauhöhe 69 mm
  • Tragfähigkeit 70 kg
  • Tragfähigkeit (statisch) 140 kg
- TENTE Lenkrollen mit Radfeststeller 2975PJO050P30-11:


Weitere Informationen:
Rad-durchmesser:
50 mm
Radbreite:
19 mm
Rückenloch:
11 mm
Ausladung:
25 mm
Störkreis-durchmesser:
155 mm
Bauhöhe:
69 mm
Tragfähigkeit:
70 kg
Tragfähigkeit (statisch):
140 kg
Temperaturbereich:
- 20 / + 60 gradc
Norm:
EN 12530
Eigengewicht:
0.242 kg
Störkreisradius:
77 mm
Härte der Lauffläche:
A 87 Shore
Weitere Suchbegriffe: bürostuhlrolle 50mm, bürostuhlrolle, tente bürostuhlrollen, Lenkrollen mit Radfeststeller, Rollen, Räder, Transportgeräterollen, Tragrollen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tente
00030309
ab € 7,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.