Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lien Ying WOK WÜRFEL Curry, 40g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lien Ying WOK WÜRFEL Curry, 40g
Lien Ying WOK WÜRFEL Curry, 40g
Artikel-Nr.:
     171-RIL/88267
Hersteller:
     Rila
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013200882679
Suchbegriffe:
Eisengusswok
Rundboden-Pfanne
Rundbodenpfanne
Stielwok

Der aromatischer Wok-Würfel Curry lässt dich sofort nach Asien träumen.

Den Würfel einfach in einem heißen Wok oder Pfanne schmelzen. Dann nach Belieben 200g Fleisch, Geflügel, Fisch oder Tofu darin kurz anbraten. Anschließend 300g Gemüse hinzufügen und mit anbraten. Mit Reis oder Asia-Nudeln servieren.




Nährwerte:
Energie (kJ): 2690; Energie (kcal): 643; Fett (g)65; davon gesättigte Fettsäuren (g): 31; Kohlenhydrate (g): 14; davon Zucker (g): 11; Eiweiß (g): 1,4; Salz (g): 14,8

Weitere Informationen:
Zutaten:
Palmfett, Würzmischung (Speisesalz, Curry (Koriander, Kurkuma, Fenchel, Chili, Kumin, Bockshornklee, Kümmel), Paprika, Zwiebeln, Petersilie, Karotten, Fruchtsaftkonzentrat (Grapefruit, Maracuja, Papaya, Mango), Tomatenpulver, Muskatnuss, Zucker, Ingwer, Gewürzextrakt, Pastinaken, Liebstöckel), Speisesalz, Zucker, Curry (3%: Kurkuma, Koriander, Kumin, SENFmehl, Bockshornklee, Kümmel, Muskatnuss, Chili, Dill, Ingwer, Zwiebeln, Piment, Knoblauch)
Weitere Suchbegriffe: Wok, Wok-Pfanne, Wokpfanne, wok, Würzpaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,49*
1 Packung enthält 0,04 Kilogramm (€ 62,25* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.