Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewürzmühle Brecht Zimt & Zucker, 140g


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewürzmühle Brecht Zimt & Zucker, 140g
Gewürzmühle Brecht Zimt & Zucker, 140g
Artikel-Nr.:
     171-GWE/17721
Hersteller:
     Brecht
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008920177211
Suchbegriffe:
Gewürz-Mühlen
Gewürzmühlen
Salz-Mühle
Salzmühle
Süße Verführung gefällig? Unser Brecht Zimt & Zucker passt zu allen Süßspeisen und Desserts Deiner Wahl, zum Beispiel Milchreis, Grießbrei oder Waffeln. Um die Vorteile beider Zimtsorten zu vereinen, mischen wir Rohrohrzucker mit Ceylon- und Cassia-Zimt. Dadurch erhält unser Zimt & Zucker einen intensiven Zimtgeschmack, ist im Cumaringehalt jedoch deutlich geringer als bei Cassia-Zimt.



Nährwerte:
Energie (kJ): 1653,00; Energie (kcal): 395,00; Fett (g) 0,10; davon gesättigte Fettsäuren (g): 0,00; Kohlenhydrate (g): 96,00; davon Zucker (g): 95,00; Eiweiß (g): 0,30; Salz (g): 0,02

Weitere verpflichtende Angaben:
Kühl und trocken lagern.
Weitere Informationen:
Zutaten:
Rohrohrzucker 93 %, Zimt-Ceylon 4 %, Zimt-Cassia 3 %. Alle Zutaten aus ökologischem Landbau.
Weitere Suchbegriffe: Waffel-Gebäck, Waffelgebäck, Waffeln, salz mühle, Bio Würzmischung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,79*
1 Packung enthält 0,14 Kilogramm (€ 48,50* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.