Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3.84TB Samsung SSD PM1743, 2.5 Zoll, U.2 PCIe 5.0 x4, NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung PM1743 2.5" 3,84 TB PCI Express 5.0 V-NAND NVMe
Samsung PM1743 2.5" 3,84 TB PCI Express 5.0 V-NAND NVMe
Samsung PM1743 2.5" 3,84 TB PCI Express 5.0 V-NAND NVMe
Samsung PM1743 2.5" 3,84 TB PCI Express 5.0 V-NAND NVMe
Artikel-Nr.:
     170-SPXDS3840GPM1743
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZWLO3T8HCLS-00A07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
4k IOPS read:2500000 IOPS, 4k IOPS write:280000 IOPS, Bauhöhe:15 mm, Formfaktor:2,5" , Herstellergarantie:5 Jahr(e), Garantie TBW:7008 TB, Garbage collection:Ja , Gewicht:190 g, Hersteller:Samsung , Interface:U.2 (SFF-8639), PCIe 5.0 x4 , Kapazität:3840 GB, Leistungsaufnahme Idle:5 W, Leistungsaufnahme Last:21.2 W, Lesen:14000 MB/s, Schreiben:6000 MB/s, TRIM:Ja , Workload in DWPD:1 DWPD,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 170
54
€ 6,50*
ab € 625,80*
€ 692,93*
€ 1,93*
ab € 640,83*
€ 707,29*
Frei Haus
ab € 643,16*
€ 710,39*
5 Tage
53
€ 1,00*
ab € 671,61*
€ 738,36*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,57*
€ 755,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 170
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,93*
€ 824,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,04*
€ 815,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,54*
€ 805,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 662,11*
€ 787,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 625,80*
€ 744,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 170
Versand: Lager 170
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.