Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.92TB Samsung SSD PM1743, 2.5 Zoll, U.2 PCIe 5.0 x4, NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung PM1743 2.5" 1,92 TB PCI Express 5.0 NVMe V-NAND
Samsung PM1743 2.5" 1,92 TB PCI Express 5.0 NVMe V-NAND
Samsung PM1743 2.5" 1,92 TB PCI Express 5.0 NVMe V-NAND
Samsung PM1743 2.5" 1,92 TB PCI Express 5.0 NVMe V-NAND
Artikel-Nr.:
     170-SPXDS1920GPM1743
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZWLO1T9HCJR-00A07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
4k IOPS read:2000000 IOPS, 4k IOPS write:150000 IOPS, Bauhöhe:15 mm, Formfaktor:2,5" , Herstellergarantie:5 Jahr(e), Garantie TBW:7008 TB, Garbage collection:Ja , Gewicht:190 g, Hersteller:Samsung , Interface:U.2 (SFF-8639), PCIe 5.0 x4 , Kapazität:1920 GB, Leistungsaufnahme Idle:5 W, Leistungsaufnahme Last:19.9 W, Lesen:14000 MB/s, Schreiben:3000 MB/s, TRIM:Ja , Workload in DWPD:1 DWPD,
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 402,68*
€ 451,59*
Frei Haus
ab € 402,12*
€ 452,64*
Lager 170
43
€ 6,50*
ab € 403,06*
€ 454,07*
6 Tage
42
€ 1,00*
ab € 423,66*
€ 474,81*
€ 6,78*
ab € 432,00*
€ 482,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 170
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,07*
€ 540,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,72*
€ 538,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,40*
€ 521,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,10*
€ 515,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 403,06*
€ 479,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 170
Versand: Lager 170
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.