Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 6246R, 3.40GHz, 16C/32T, LGA 3647, tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon 6246R Prozessor 3,4 GHz 35,75 MB
Intel Xeon 6246R Prozessor 3,4 GHz 35,75 MB
Artikel-Nr.:
     170-CPU-XG6246RT
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CD8069504449801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Anzahl der UPI links:2 , Anzahl Kerne:16 , Box:NEIN , Bus typ:UPI , CPU Familie:Intel Xeon , ECC support:JA , Prozessor Boost-Taktung:4,1 GHz , Prozessor Codename:Cascade Lake , Prozessor-Cache:35,75MB , Prozessor-Threads:32 , Prozessor:6246R , Prozessorbetriebsmodus:64-Bit , Serie:Intel Xeon SP Gen2 , Skalierbarkeit:max. 2S (DP) , Sockel:LGA-3647 , Speichertaktraten:2933 MHz , Speichertypen:DDR4-SDRAM , Stepping:B1 , Taktfrequenz:3,4 GHz , Umfeld:Server ,
Weitere Suchbegriffe: lga 3647 intel xeon, intel xeon
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.868,34*
€ 2.009,06*
Frei Haus
ab € 1.890,73*
€ 2.027,11*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 1.978,29*
€ 2.126,11*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.295,68*
€ 2.452,00*
Lager 170
1
€ 6,50*
ab € 2.551,27*
€ 2.735,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 170
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.735,72*
€ 3.255,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.720,23*
€ 3.237,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.641,63*
€ 3.143,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.593,53*
€ 3.086,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.551,27*
€ 3.036,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 170
Versand: Lager 170
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intel
AXXSTPHMKIT
ab € 33,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.