Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 6238R, 2.20GHz, 28C/56T, LGA 3647, tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon 6238R Prozessor 2,2 GHz 38,5 MB
Intel Xeon 6238R Prozessor 2,2 GHz 38,5 MB
Artikel-Nr.:
     170-CPU-XG6238RT
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CD8069504448701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Anzahl der UPI links:2 , Anzahl Kerne:28 , Box:NEIN , Bus typ:UPI , CPU Familie:Intel Xeon , ECC support:JA , Prozessor Boost-Taktung:4,0 GHz , Prozessor Codename:Cascade Lake , Prozessor-Cache:38,50MB , Prozessor-Threads:56 , Prozessor:6238R , Prozessorbetriebsmodus:64-Bit , Serie:Intel Xeon SP Gen2 , Skalierbarkeit:max. 2S (DP) , Sockel:LGA-3647 , Speichertaktraten:2933 MHz , Speichertypen:DDR4-SDRAM , Stepping:B1 , Taktfrequenz:2,2 GHz , Umfeld:Server ,
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.237,16*
€ 2.419,14*
Lager 170
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 2.236,78*
€ 2.419,15*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.300,94*
€ 2.504,07*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.680,98*
€ 2.885,99*
Preise: Lager 170
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.419,15*
€ 2.878,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.404,38*
€ 2.861,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.326,45*
€ 2.768,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.276,13*
€ 2.708,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.236,78*
€ 2.661,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 170
Versand: Lager 170
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.