Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2687W v4, 3.00GHz, 12C/24T, LGA 2011-3, tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon E5-2687WV4 Prozessor 3 GHz 30 MB Smart Cache
Intel Xeon E5-2687WV4 Prozessor 3 GHz 30 MB Smart Cache
Intel Xeon E5-2687WV4 Prozessor 3 GHz 30 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     170-CPU-E52687WV4T
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8066002042802
EAN/GTIN:
     0675901383233
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Anzahl der QPI links:2 , Anzahl Kerne:12 , Box:NEIN , Bus typ:QPI , CPU Familie:Intel Xeon , ECC support:JA , Prozessor Boost-Taktung:3,5 GHz , Prozessor Cache Typ:Smart Cache , Prozessor Codename:Broadwell , Prozessor-Cache:30MB , Prozessor-Threads:24 , Prozessor:E5-2687WV4 , Prozessorbetriebsmodus:64-Bit , Serie:Intel Xeon E5-2600 v4 , Skalierbarkeit:max. 2S (DP) , Sockel:LGA-2011-v3 , Speichertaktraten:1600, 1866, 2133, 2400 MHz , Speichertypen:DDR4-SDRAM , Stepping:M0 , System-Bus:9,6 GT/s , Taktfrequenz:3 GHz , Umfeld:Server ,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.092,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.296,12*
€ 2.732,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.273,82*
€ 2.705,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.191,67*
€ 2.608,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.139,07*
€ 2.545,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.092,81*
€ 2.490,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.