Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2650 v4, 2.20 GHz, 12C/24T, LGA 2011-3, tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intel Xeon E5-2650V4 Prozessor 2,2 GHz 30 MB Smart Cache
Intel Xeon E5-2650V4 Prozessor 2,2 GHz 30 MB Smart Cache
Intel Xeon E5-2650V4 Prozessor 2,2 GHz 30 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     170-CPU-E52650V4T
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8066002031103
EAN/GTIN:
     0675901383165
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Anzahl der QPI links:2 , Anzahl Kerne:12 , Box:NEIN , Bus typ:QPI , CPU Familie:Intel Xeon , ECC support:JA , Prozessor Boost-Taktung:2,9 GHz , Prozessor Cache Typ:Smart Cache , Prozessor Codename:Broadwell , Prozessor-Cache:30MB , Prozessor-Threads:24 , Prozessor:E5-2650V4 , Prozessorbetriebsmodus:64-Bit , Serie:Intel Xeon E5-2600 v4 , Skalierbarkeit:max. 2S (DP) , Sockel:LGA-2011-v3 , Speichertaktraten:1600, 1866, 2133, 2400 MHz , Speichertypen:DDR4-SDRAM , Stepping:M0 , System-Bus:9,6 GT/s , Taktfrequenz:2,2 GHz , Umfeld:Server ,
Weitere Suchbegriffe: lga2011-v3 xeon, intel xeon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 170
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 1.020,59*
€ 1.145,33*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.063,25*
€ 1.187,91*
Preise: Lager 170
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.145,33*
€ 1.362,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.142,61*
€ 1.359,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.110,76*
€ 1.321,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,14*
€ 1.284,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,59*
€ 1.214,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 170
Versand: Lager 170
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.