Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2620 v3, 2.40GHz, 6C/12T, LGA 2011-3, tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon E5-2620V3 Prozessor 2,4 GHz 15 MB Smart Cache
Intel Xeon E5-2620V3 Prozessor 2,4 GHz 15 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     170-CPU-E52620V3T
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8064401831400
EAN/GTIN:
     4053162616318
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Anzahl der QPI links:2 , Anzahl Kerne:6 , Box:NEIN , Bus typ:QPI , CPU Familie:Intel Xeon , ECC support:JA , Prozessor Boost-Taktung:3,2 GHz , Prozessor Cache Typ:Smart Cache , Prozessor Codename:Haswell , Prozessor-Cache:15MB , Prozessor-Threads:12 , Prozessor:E5-2620v3 , Prozessorbetriebsmodus:64-Bit , Serie:Intel Xeon E5-2600 v3 , Skalierbarkeit:max. 2S (DP) , Sockel:LGA-2011-v3 , Speichertaktraten:1600, 1866 MHz , Speichertypen:DDR4-SDRAM , Stepping:R2 , System-Bus:8 GT/s , Taktfrequenz:2,4 GHz , Umfeld:Server ,
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 304,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,62*
€ 410,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,67*
€ 408,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,03*
€ 401,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,48*
€ 396,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,35*
€ 362,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.