Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 73F3, 3.50GHz, 16C/32T, Socket SP3, tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 73F3 Prozessor 3,5 GHz 256 MB L3
AMD EPYC 73F3 Prozessor 3,5 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     170-CPU-AE73F3T
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Anzahl Kerne:16 , Box:NEIN , Bus typ:Infinity Fabric , CPU Familie:AMD EPYC , ECC support:JA , Prozessor Boost-Taktung:4,0 GHz , Prozessor Codename:Milan , Prozessor-Cache:256MB , Prozessor-Threads:32 , Prozessor:AMD EPYC 73F3 , Serie:AMD EPYC 7003 Series , Skalierbarkeit:max. 2S (DP) , Sockel:SP3 , Speichertaktraten:max. 3200 MHz , Speichertypen:DDR4-SDRAM , Taktfrequenz:3,5 GHz , Umfeld:Server ,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.013,96*
€ 2.150,50*
59 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.022,75*
€ 2.150,93*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.094,75*
€ 2.229,52*
4 Tage
4
€ 1,00*
ab € 2.126,86*
€ 2.261,67*
Lager 170
nicht lagernd
€ 6,50*
ab € 2.888,86*
€ 3.031,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 170
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.031,94*
€ 3.608,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.997,70*
€ 3.567,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.929,21*
€ 3.485,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.906,38*
€ 3.458,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.888,86*
€ 3.437,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 170
Versand: Lager 170
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.