Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7352, 2.30GHz, 24C/48T, Socket SP3, tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7352 Prozessor 2,3 GHz 128 MB L3
AMD EPYC 7352 Prozessor 2,3 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     170-CPU-AE7352T
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000077
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
Wiederaufbereitete IT Technik
Anzahl Kerne:24 , Box:NEIN , Bus typ:Infinity Fabric , CPU Familie:AMD EPYC , ECC support:JA , Prozessor Boost-Taktung:3,2 GHz , Prozessor Codename:Rome , Prozessor-Cache:128MB , Prozessor-Threads:48 , Prozessor:AMD EPYC 7352 , Serie:AMD EPYC 7002 Series , Skalierbarkeit:max. 2S (DP) , Sockel:SP3 , Speichertaktraten:max. 3200 MHz , Speichertypen:DDR4-SDRAM , Taktfrequenz:2,3 GHz , Umfeld:Server ,
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 562,19*
€ 616,44*
5 Tage
22
€ 1,00*
ab € 573,23*
€ 626,37*
Frei Haus
ab € 588,04*
€ 646,73*
2 Tage
3
€ 4,45*
ab € 718,10*
€ 772,43*
Lager 170
4
€ 6,50*
ab € 720,00*
€ 776,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 170
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,61*
€ 924,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 773,12*
€ 920,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 762,75*
€ 907,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 748,35*
€ 890,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 720,00*
€ 856,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 170
Versand: Lager 170
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.