Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7302, 3.00GHz, 16C/32T, Socket SP3, tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
AMD EPYC 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     170-CPU-AE7302T
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu 16core 3 ghz
Anzahl Kerne:16 , Box:NEIN , Bus typ:Infinity Fabric , CPU Familie:AMD EPYC , ECC support:JA , Prozessor Boost-Taktung:3,3 GHz , Prozessor Codename:Rome , Prozessor-Cache:128MB , Prozessor-Threads:32 , Prozessor:AMD EPYC 7302 , Serie:AMD EPYC 7002 Series , Skalierbarkeit:max. 2S (DP) , Sockel:SP3 , Speichertaktraten:max. 3200 MHz , Speichertypen:DDR4-SDRAM , Taktfrequenz:3,0 GHz , Umfeld:Server ,
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, amd cpu 16 core
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 484,01*
€ 532,88*
Lager 170
6
€ 6,50*
ab € 497,58*
€ 547,66*
4 Tage
5
€ 1,00*
ab € 524,27*
€ 582,17*
Frei Haus
ab € 530,06*
€ 587,01*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 724,51*
€ 781,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 170
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,66*
€ 651,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,26*
€ 634,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 528,02*
€ 628,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 518,54*
€ 617,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 497,58*
€ 592,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 170
Versand: Lager 170
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.