Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 72F3, 3.70GHz, 8C/16T, Socket SP3, tray


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AMD EPYC 72F3 Prozessor 3,7 GHz 256 MB L3
AMD EPYC 72F3 Prozessor 3,7 GHz 256 MB L3
Artikel-Nr.:
     170-CPU-AE72F3T
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Anzahl Kerne:8 , Box:NEIN , Bus typ:Infinity Fabric , CPU Familie:AMD EPYC , ECC support:JA , Prozessor Boost-Taktung:4,1 GHz , Prozessor Codename:Milan , Prozessor-Cache:256MB , Prozessor-Threads:16 , Prozessor:AMD EPYC 72F3 , Serie:AMD EPYC 7003 Series , Skalierbarkeit:max. 2S (DP) , Sockel:SP3 , Speichertaktraten:max. 3200 MHz , Speichertypen:DDR4-SDRAM , Taktfrequenz:3,7 GHz , Umfeld:Server ,
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.697,57*
€ 1.804,91*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.698,13*
€ 1.804,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.772,70*
€ 1.888,82*
Frei Haus
ab € 1.873,99*
€ 1.998,86*
Lager 170
2
€ 6,50*
ab € 2.294,02*
€ 2.431,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 170
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.431,36*
€ 2.893,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.413,65*
€ 2.872,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.350,13*
€ 2.796,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.310,80*
€ 2.749,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.294,02*
€ 2.729,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 170
Versand: Lager 170
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 170
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.