Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1698-865.0011 Herst.-Nr.: 865.0011 EAN/GTIN: 4042146546871 |
| |
|
| | |
| - stabile Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke - verwindungssteif
- hohe Standsicherheit
- Arbeitsplatte Buche massiv
- Grundkonstruktion aus stabilem Stahl - Vierkantrohr
- hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
- abschließbare Tür
- Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
- kugelgelagerte Schubladenführung
- Schubladen mit 100% Auszug
- mit 2 Lenkrädern à 200 mm mit Roll- und Drehbremse
- durchgehende Griffleisten
- elektrostatisch pulverbeschichtet
Weitere Informationen: | | Anzahl Flügeltüren: | 0 | Anzahl Schubladen gesamt: | 6 | Arbeitsplatte: | sonstige | Auszugsart: | Vollauszug | Belastbarkeit je Schublade: | 35,0 kg | Breite in mm: | 1200.0 mm | Farbe: | schwarz-rot | Funktions-Attribut 1: | abschließbar | Gesamttragkraft kg: | 400,0 kg | Gewicht [g]: | 103000 g | Herstellernummer: | 865.0011 | Gesamthöhe in mm: | 840.0 mm | Material1: | Stahlblech | rollbar: | ja | Tiefe in mm: | 600.0 mm | Untergestell: | Vierkantprofil |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, montagewerkbank, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1698 | | | | | | € 33,00* | ab € 946,35* | € 1.066,50* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.048,09* | € 1.175,24* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.102,27* | € 1.231,61* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.132,48* | € 1.264,88* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 1.176,17* | € 1.322,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1698 | | Versand: Lager 1698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 75,00* | € 33,00* |
Mindestbestellwert: € 75,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1698 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|