Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank mit 6 Schubladen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Foto Produkt Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-865.0011
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     865.0011
EAN/GTIN:
     4042146546871
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
  • stabile Stahlblechkonstruktion mit 1,0 mm Blechstärke - verwindungssteif
  • hohe Standsicherheit
  • Arbeitsplatte Buche massiv
  • Grundkonstruktion aus stabilem Stahl - Vierkantrohr
  • hohe Stabilität durch Verschweißung aller Stahlteile
  • abschließbare Tür
  • Zentralverriegelung aller Schubladen durch Zylinderschloss
  • kugelgelagerte Schubladenführung
  • Schubladen mit 100% Auszug
  • mit 2 Lenkrädern à 200 mm mit Roll- und Drehbremse
  • durchgehende Griffleisten
  • elektrostatisch pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Anzahl Flügeltüren:
0
Anzahl Schubladen gesamt:
6
Arbeitsplatte:
sonstige
Auszugsart:
Vollauszug
Belastbarkeit je Schublade:
35,0 kg
Breite in mm:
1200.0 mm
Farbe:
schwarz-rot
Funktions-Attribut 1:
abschließbar
Gesamttragkraft kg:
400,0 kg
Gewicht [g]:
103000 g
Herstellernummer:
865.0011
Gesamthöhe in mm:
840.0 mm
Material1:
Stahlblech
rollbar:
ja
Tiefe in mm:
600.0 mm
Untergestell:
Vierkantprofil
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, Mobile Werkbank, Rollwerkbank, fahrbare Werkbank, standardwerkbank ks tools, montagewerkbank, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 953,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.069,24*
€ 1.272,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.064,27*
€ 1.266,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.019,66*
€ 1.213,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 989,00*
€ 1.176,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,83*
€ 1.135,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.