Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Abzieher 3-armig, 17 t


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1698-640.2317
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     640.2317
EAN/GTIN:
     4042146305355
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • bestehend aus Traverse, Traversenarmen und Haken
  • Traversenarme radial schwenkbar und austauschbar
  • gleichmäßige Lastverteilung und zentriertes Anziehen
  • ohne Hydraulik-Druckspindel / ohne Hydraulik-Zylinder
  • ohne Hydraulik-Pumpe
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anzahl Abziehhaken:
mit 3 Abziehhaken
Spanntiefe B in mm:
200 mm
Drehmoment max Nm:
- Nm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
10 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
33 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
55 mm
Gewicht [g]:
40000 g
Abziehhaken-Breite G:
50 mm
Herstellernummer:
640.2317
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
max. Druckkraft KN:
170,0
max. Druckkraft t:
17
Schnellverstellung:
nein
Spindelgröße mm:
G1"x11g
Spannweite bis [mm]:
700 mm
Spannweite von [mm]:
150 mm
Spannweite A in mm:
150-700 mm
Variantenartikel:
640.2315
Weitere Suchbegriffe: Lager-Montagewerkzeug, Lagermontagewerkzeug, 3-arm abzieher kstools, lager montagewerkzeug, abzieher 3 armig, Abziehvorrichtung, Kugelgelenkabzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1698
1
€ 33,00*
ab € 861,22*
€ 922,61*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 947,32*
€ 1.010,70*
10 Tage
1
Frei Haus
ab € 991,32*
€ 1.055,95*
18 Tage
1
€ 52,95*
ab € 1.010,81*
€ 1.072,19*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.013,86*
€ 1.082,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1698
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 922,61*
€ 1.097,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 906,61*
€ 1.078,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,69*
€ 1.051,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,50*
€ 1.034,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,22*
€ 1.024,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1698
Versand: Lager 1698
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 33,00*
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1698
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.